※寸法図
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
リーチレンチ(ミッション用インパクトソケット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43052784
品番
RW-14
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
寸法S(mm)
14
差込角(sq.)
12.7(1/2)
用途
ミッション用のインパクトソケットレンチです。
質量(g)
796
寸法D(mm)
22
ピン形式
4-P1
寸法l(mm)
11
全長L1(mm)
800
Oリング
4-O1