※寸法図
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
リーチレンチ(ミッション用インパクトソケット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43052793
品番
RW-17
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法S(mm)
17
差込角(sq.)
12.7(1/2)
用途
ミッション用のインパクトソケットレンチです。
質量(g)
810
寸法D(mm)
26
ピン形式
4-P1
寸法l(mm)
13
全長L1(mm)
800
Oリング
4-O1