大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(4500個)
1箱(3000個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(900個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(180個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
7
14
22
25
30
32
35
40
45
50
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43053114
品番
M5×14
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法c(mm)
0.3
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79