(+)皿小ねじ小頭(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 43054015 品番 M3×14
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの呼びM3 長さ(mm)14 頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ ねじピッチ0.5 十字穴番号1 寸法c(mm)0.2 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)5 十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42391054
2024-06-12
用途:
板台車作成に使用
製造業

社内で使いやすいサイズの板台車を自作しており、キャスターを止めるのに使用します。
何も問題なく、20mmと25mmの間の強いて言えば22mmサイズが安価であれば良かったが、規格モノなので仕方ないため、板厚で調整してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4803:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする