曜日別特売
ULT-3L ユニテンション FPC 43054297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULT-3L ユニテンション FPC 43054297
ULT-3L ユニテンション FPC 43054297

ユニテンション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個差込角(sq.)9.5(3/8)注文コード43054297品番ULT-3L
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

首振り機能付きのロングエクステンションバーです。

質量(g)675全長L(mm)850差込角(sq.)9.5(3/8)寸法W(Φmm)22駆動角(sq.)9.5(3/8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする