FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
9.5(3/8)
適合
ソケット・アタッチメント:3/8WS、3/8WA、3/8WD、3/8SPL、3/8SPD、3UX、3H、3/8BH、WUJ-3/8、3/8WETB、WSAD-304
注文コード
43054613
品番
3-P
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
差込角・適合・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
9.5(3/8)
用途
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
適合
ソケット・アタッチメント:3/8WS、3/8WA、3/8WD、3/8SPL、3/8SPD、3UX、3H、3/8BH、WUJ-3/8、3/8WETB、WSAD-304
全長L(mm)
16.5
寸法W(mm)
2.8