FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
12.7(1/2)
適合
ソケット・アタッチメント:1/2WS-1/4〜13、1/2WA-3/8〜17、4WG-10〜21、4WGS-10〜21、4WGL-21、1/2SPS-14〜21、1/2WM-17、4WP-17〜21、1/2SPL-10〜21、4UX、4PT、4H-5〜8、4H-6L〜10L、BH-4〜48、RW、1/2WETB、WSAD-403、4WH
注文コード
43054629
品番
4-P1
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
差込角・適合・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
12.7(1/2)
用途
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
適合
ソケット・アタッチメント:1/2WS-1/4〜13、1/2WA-3/8〜17、4WG-10〜21、4WGS-10〜21、4WGL-21、1/2SPS-14〜21、1/2WM-17、4WP-17〜21、1/2SPL-10〜21、4UX、4PT、4H-5〜8、4H-6L〜10L、BH-4〜48、RW、1/2WETB、WSAD-403、4WH
全長L(mm)
21
寸法W(mm)
3.5