FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
12.7(1/2)
適合
ソケット・アタッチメント:1/2WS-14〜32、1/2WA-17.5〜27、WUJ-1/2、WSAD-406・408B、4WG-22〜30、4WGS-22〜30、1/2SPS-23、1/2WM-19〜21、1/2SPL-22〜24、4H-3/8〜19、WUJ-1/2
注文コード
43054638
品番
4-P2
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
差込角・適合・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
12.7(1/2)
用途
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
適合
ソケット・アタッチメント:1/2WS-14〜32、1/2WA-17.5〜27、WUJ-1/2、WSAD-406・408B、4WG-22〜30、4WGS-22〜30、1/2SPS-23、1/2WM-19〜21、1/2SPL-22〜24、4H-3/8〜19、WUJ-1/2
全長L(mm)
24.5
寸法W(mm)
3.5