6-P1 インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPC 43054656 6-P1 インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPC 43054656

インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(sq.)19.0(3/4) 適合ソケット・アタッチメント:3/4WS-17〜38、3/4WA-14〜38、3/4WAU-19〜38、6WG-32〜41、6WG-33A〜41A、3/4SPS、3/4WAQ、3/4WBQ-3217〜3517、6WGQ、6WG-4121C、6NR33〜4121、3/4WETB、WUJ-3/4、6H、WSAD-604〜608,604B 注文コード43054656 品番6-P1
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は差込角・適合・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
差込角(sq.)19.0(3/4) 用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン 適合ソケット・アタッチメント:3/4WS-17〜38、3/4WA-14〜38、3/4WAU-19〜38、6WG-32〜41、6WG-33A〜41A、3/4SPS、3/4WAQ、3/4WBQ-3217〜3517、6WGQ、6WG-4121C、6NR33〜4121、3/4WETB、WUJ-3/4、6H、WSAD-604〜608,604B 全長L(mm)32.5 寸法W(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする