FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
19.0(3/4)
適合
ソケット・アタッチメント:3/4WS-40〜50、3/4WA-41、3/4WAU-41〜46、3/4WBQ-3820〜4121
注文コード
43054665
品番
6-P2
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
差込角・適合・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
19.0(3/4)
用途
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
適合
ソケット・アタッチメント:3/4WS-40〜50、3/4WA-41、3/4WAU-41〜46、3/4WBQ-3820〜4121
全長L(mm)
39
寸法W(mm)
4