FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
25.4(1/1)
適合
ソケット・アタッチメント:8ST、8WG-32〜41、8WG-33A〜41A、8WG-3517C〜4121C、8WGQ、8NR-32〜33L,3820,4121、8RC、1/1WS-17〜51、1/1WA、1/1WAU-17〜51、1/1WAQ-17〜22、1/1WBQ、WUJ-1/1、1/1WETB、WSAD-806,806-160,8084、WSAD-806B
注文コード
43054674
品番
8-P1
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
差込角・適合・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
25.4(1/1)
用途
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
適合
ソケット・アタッチメント:8ST、8WG-32〜41、8WG-33A〜41A、8WG-3517C〜4121C、8WGQ、8NR-32〜33L,3820,4121、8RC、1/1WS-17〜51、1/1WA、1/1WAU-17〜51、1/1WAQ-17〜22、1/1WBQ、WUJ-1/1、1/1WETB、WSAD-806,806-160,8084、WSAD-806B
全長L(mm)
44.5
寸法W(mm)
5