FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
25.4(1/1)
適合
ソケット・アタッチメント:1/1WS-52〜80、1/1WAU-52〜60
注文コード
43054683
品番
8-P2
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
差込角・適合・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
25.4(1/1)
用途
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
適合
ソケット・アタッチメント:1/1WS-52〜80、1/1WAU-52〜60
全長L(mm)
52
寸法W(mm)
5