8-P3 インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPC 43054699 8-P3 インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPC 43054699

インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(sq.)25.4(1/1) 適合ソケット・アタッチメント:1/1WS-85〜90 注文コード43054699 品番8-P3
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は差込角・適合・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
差込角(sq.)25.4(1/1) 用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン 適合ソケット・アタッチメント:1/1WS-85〜90 全長L(mm)58 寸法W(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする