FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
38.1(1,1/2)
適合
ソケット・アタッチメント:1.1/2WS-46〜110
注文コード
43054717
品番
84-P1
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
差込角・適合・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
38.1(1,1/2)
用途
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
適合
ソケット・アタッチメント:1.1/2WS-46〜110
全長L(mm)
71
寸法W(mm)
7