大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(4500個)
1箱(3000個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(900個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(180個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M3
M6
M8
長さ(mm)
6
6
6
8
10
4
5
12
15
16
18
20
7
14
22
25
30
32
35
40
45
50
60
65
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43054794
品番
M5×6
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿小頭
寸法c(mm)
0.3
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79