7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43055907 品番 00148-HVT
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

厚手生地のタフなTシャツ 首リブのダブルステッチがハードさを演出

ホワイト サイズM 種別Tシャツ 混率(%)綿100 身長(cm)170 肩幅(cm)47 袖丈(cm)20 身幅(cm)52 生地250g/m2(7.4oz) 14/-天竺 色番1 身丈(cm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
日常
ヤスオートショップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンスに大変優れています。厚みがあり、吸収性に優れています。

2025-11-26
用途:
普段着
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

かなり厚めでしっかりしています。
肌触りの良い生地なのでおすすめです。

2025-06-30
用途:
日常
教育・研究機関

厚め生地なので、透けることもなく、リピしたい商品です。

2025-05-18
用途:
営業活動

首まわりと肩のあたりがシャキットしていて 気が引き締まって よい仕事ができました

2025-05-13
用途:
普段遣い

アウターとしての生地感、肌触り。どちらもいい感じです。

2025-07-29
用途:
普段着
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

とても厚くて丈夫です。
今の季節はちょっと暑いですが…。

2025-06-20
用途:
日常
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

分厚いTシャツです
丈夫で使いやすいです
これからの季節は暑いですが

2025-03-20
用途:
仕事
飲食業

とても安いのに商品はしっかりしていて驚きです。リピート確定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする