アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
回転式保管ワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43056783
品番
FLF006-4LG-WHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
段数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
キャスター
Φ50mmポリプロピレン製(2輪ストッパー付き)
材質
パイプ:スチール、上下板:強化ガラス、引出し:スチールワイヤー
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×320×700
アズワン品番
8-6755-14
仕様
組み立て式(要工具)
タイプ
棚タイプ
キャスター径(Φmm)
50
棚段数(段)
4
引出し有効内寸法(mm)
376×258×120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。