大阪魂
(-)皿小ねじ ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(1100個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(45個)
ねじの呼び
3/16
1/4
5/16
3/8
3/16
1/2
長さ(mm)
16
12
38
50
65
25
32
10
16
20
45
75
90
100
55
115
140
150
山数
24
20
18
16
24
12
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43059046
品番
3/16×16
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/16
山数
24
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)1.28/(最小)0.76
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)2.63/(最小)2.13
寸法n(mm)
(最大)1.26/(最小)1.04
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)9.18/(最小)8.47
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。