大阪魂
(-)皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(130個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
12
12
12
10
8
16
20
25
30
15
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43060875
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり