大阪魂
(-)皿小ねじ (鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(450個)
1箱(450個)
1箱(450個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(45個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(120個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M6
M12
M16
M6
M8
M10
M20
長さ(mm)
18
18
18
50
60
55
65
35
70
90
100
120
80
10
12
15
16
20
25
30
40
45
75
110
130
140
150
ねじピッチ(mm)
1
1.75
2
1
1.25
1.5
2.5
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
43063876
品番
M6×18
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法t(mm)
1.4
表面処理
ドブ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)3.4
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
12