手指消毒剤 アルボナース

(45件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(900mL) エタノール濃度(w/w%)59 エタノール濃度(v/v%)67 商品タイプ詰替 注文コード43063914 品番14151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はエタノール濃度・商品タイプ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ詰替 成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 区分指定医薬部外品 エタノール濃度(w/w%)59 エタノール濃度(v/v%)67 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 容量(mL)900 種類パウチ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×240 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43063914 14151 77336867 14141 手指消毒剤 アルボナース アルボース 手指消毒剤 アルボナース アルボース 1本(900mL) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
日々の手指消毒

アルコール除菌剤はたくさんあるのですが、こちらの商品は手荒れが断然少ないと思います。
他の商品ももちろん良いのですが、乾燥が進んで指先が白くなってしまうこともある中、アルボナースはそんなことが一切ありません。
また、パウチ商品なので詰め替えが楽です。

2026-01-06
用途:
工場使用のインフルエンザ対策
株式会社小倉製作所 様 (製造業)

使いやすく有効に活用しています。特に朝出勤時に工場内へ持ち込まないよう予防対策です。

対象商品:
77336867
2025-05-06
用途:
自宅
冨士コーポ 様 (不動産業)

昔から永らく購入していますが,家族からも安心して使用することと好評です

2024-12-05
用途:
コロナ対策
有限会社山善産業 様 (不動産業)

コロナ禍が過ぎた気がしますが、まだ感染したとの話を時々聞きます。アルボナースの信頼性は非常に高く、使っても安心感があります。

対象商品:
33527647
2022-10-08
用途:
イベント用
その他業種

イベント準備には必需品として揃えました。満足です。

対象商品:
36805657
2022-05-18
用途:
経理部

アルボナースは事務所内でも使っています。外出時も持ち歩けてとても
便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
36805666
2023-02-03
用途:
入退室時
教育・研究機関

買ってよかった,本当によかった,よかった.まだ,購入します.

対象商品:
43063914
2022-04-07
用途:
仕事場
サービス業

以前からの使用で、他で買うよりもモノタロウさんがお得で購入しました。
速乾性があり、べたつきも無く満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする