用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
高さ(cm)61~100色R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンク幅(cm)30~60RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工