【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5(延長) アズワン品番1-1925-01-40 注文コード43072795 品番CP745LED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。

材質ステージ:PMMA(アクリル)製 質量(kg)4.5 直径(Φmm)実視野:20、ステージ:82 電源(V)AC90〜240 50/60Hz 本体寸法(mm)250×300×490 総合倍率7〜45× 電源コード(m)1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm)100 照明LED 眼幅調整範囲(mm)55〜75 接眼レンズ10倍(WF10×) ズーム7.68518518518519E-04 鏡筒形式傾斜角45° アズワン品番1-1925-01-40
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
理化学機器レンタルサービス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43072795 CP745LED 64624484 CP745LED 【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED アズワン 【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED アズワン 1台 1,086 税込1,195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする