SS5Y7-10G1-08B-C10D0-NA S Series(SS5Y7-10G1) SMC 43074124

S Series(SS5Y7-10G1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43074124 品番SS5Y7-10G1-08B-C10D0-NA
参考基準価格(税別)¥45,710 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし) ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(B) 両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする