(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼び#1 十字穴番号0 注文コード43074717 品番#1-72×1/8
販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はねじの呼び・十字穴番号など50種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び#1 頭部形状 材質ステンレス 穴の形状十字穴 ねじピッチ(mm)0.3528 山数72 十字穴番号0 長さ(inch)1/8 寸法A(mm)(最大)3.708/(最小)3.124 ねじ径(Φmm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1849:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする