【理化学機器レンタルサービス】校正済12chデータロガーADL12(校正済熱電対12本付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)20 注文コード43075297 品番ADL12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

レンタル機は、データロガー本体とK熱電対12本をセットした状態で校正をしております。(校正ポイント100℃1点)温度管理が必要な機器の定期セルフバリデーションに適しています。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。

用途乾燥機、インキュベーター、冷凍冷蔵庫の温度管理など(測定範囲:200℃まで) 付属品レンタル:校正済K熱電対(長さ2.5m)×12本、簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)(SDカードは付属しておりません。) 仕様PCI/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ、記録回数:5000000回(2GBの場合) 測定範囲測度:±0.05% of rdg+1.0℃(K:-100〜200℃ at25℃) 測定項目温度・電圧・湿度 精度電圧測定:±0.1% of F.S. 対応OS専用アプリケーション:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) 最大外形寸法(mm)167×91×35.8 測定精度電圧:±0.1% of F.S. チャンネル数入力:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH 記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存 メモリーSDカード・アプリケーションを利用したPC保存 サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分 熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択) 入力端子ネジ式端子 M3/M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)、ネジ式端子 M3/3.5(外寸6mm以下/内径3.2mm以上) 測定温度範囲(℃)-200〜200(付属のK熱電対使用時) 湿度測定精度±5%RH(TYP)(10〜95%RH at23℃) スロットカード:1口、SDHC非対応、使用可能メモリ約512MB/約1GB/約2GB アズワン品番3-6823-21-73 計測機能電圧:100・500mV・1・5・10・50V、湿度:0〜100%RH、電圧:100・500V・15・50・10・50はV、湿度:0〜100%RH
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43075297 ADL12 76729398 ADL12(校正証明書付) 【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 アズワン 【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 アズワン 1個 77,900 税込85,690 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする