※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×4 (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43077465 M2×4 (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43077465

(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM2 注文コード43077465 品番M2×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など168種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)4 十字穴番号0 材質 表面処理三価ホワイト 頭部形状スリムヘッド 穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43077465 M2×4 29029395 M2×4 (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(100個) 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
車両用に使用
ピデスアート 様 (製造業)

低頭は色々な部分に邪魔にならずお洒落に使用出来るので毎回リピートしております。

対象商品:
29026218
2020-11-20
用途:
製品梱包

大変良く問題なく、使用しています。リピーターです。

対象商品:
29026708
2019-03-28
用途:
側面板取付時
製造業

ナベネジを使用していたとろこ、隣の機器に当たる事が分かり急遽、低頭ネジに交換。無事に機器設置ができました。

対象商品:
29026218
2022-01-12
用途:
自動車・オートバイの整備など

M4ですが、+2のドライバーでどうも上手く噛みません。手持ちのドライバーが悪いのでしょうかね・・・

1人が参考にしています
対象商品:
42305401
2017-06-11
用途:
機械工作の部品用

皿ねじだと切り込みを入れなければならないところ、0.8mmのヘッド厚は便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする