画像準備中

生酵素333

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(455mg×60球) 注文コード43078228 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,618
販売価格(税別)
1,498

333種類の植物発酵エキスにナノ型乳酸菌R・カルニチン・コエンザイムQ10・黒酢もろみを贅沢に配合しました。美容、ダイエット、健康維持にお役立てください。

原材料食用オリーブ油、ゼラチン、植物発酵エキス、黒酢もろみ乾燥粉末、L-カルニチンフマル酸塩、キャンドルブッシュエキス末、コエンザイムQ10、乳酸菌(殺菌)、デキストリン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、マルトデキストリン、カラメル色素、(原材料の一部にゼラチン、りんご、大豆、やまいも、バナナ、ごま、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、もも、小麦を含む) RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分【2球(0.91g)当たり】熱量:5.77kcaL、たんぱく質:0.23g、脂質:0.45g、炭水化物:0.2g、ナトリウム:0.58mg、(食塩相当量:0.001g)
注意
※高温多湿、直射日光を避けて保存してください。
※ご使用前に表示及び説明文をよくお読みの上正しくお使いください。
※開封後は開封口をしっかり閉めて保存し、なるべく早くお召し上がりください。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお避けください。
※妊娠中※授乳中の方、薬を服用中または通院中の方は、念のため医師にご相談ください。
※無理な減量法にはご注意ください。
※乾燥剤は食べられませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする