原材料サフラワー油、ゼラチン、植物発酵エキス、焼成サンゴカルシウム水素パウダー、酵母ペプチド、穀物麹(白米、大麦、玄米、赤米、粟、ヒエ、キビ、タカキビ、黒米)、デキストリン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、マルトデキストリン、カラメル色素、(原材料の一部にゼラチン、りんご、大豆、やまいも、バナナ、ごま、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、もも、小麦を含むRoHS指令(10物質対応)対応栄養成分【2球(1.23g)当たり】熱量:7.44kcaL、たんぱく質:0.35g、脂質:0.56g、炭水化物:0.25g、ナトリウム:0.76mg、(食塩相当量:0.002g)