原材料サフラワー油、ゼラチン、植物発酵エキス、焼成サンゴカルシウム水素パウダー、デキストリン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、マルトデキストリン、カラメル色素、(原材料の一部にゼラチン、りんご、大豆、やまいも、バナナ、ごま、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、もも、小麦を含む)RoHS指令(10物質対応)対応栄養成分【2球(0.92g)当たり】熱量:5.44kcaL、たんぱく質:0.24g、脂質:0.4g、炭水化物:0.22g、ナトリウム:0.85mg、(食塩相当量:0.002g)