酵素93

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(460mg×186球)注文コード43078316品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,914
販売価格(税別)
2,698

245種類の野菜・果実・きのこを濃縮、熟成させました。更に植物性ナノ型乳酸菌Rを加えてパワーアップしました。お徳な93日分です。

原材料サフラワー油、ゼラチン、植物発酵エキス(デキストリン、甜菜糖、黒砂糖、麦芽糖、よもぎ、ウコン、その他)、乳酸菌、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、(原材料の一部にりんご、大豆、やまいも、バナナ、ごま、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、ももを含む)RoHS指令(10物質対応)対応栄養成分【2球(0.92g)当たり】熱量:5.34キロカロリー、たんぱく質:0.256g、脂質:0.362g、炭水化物:0.264g、ナトリウム:0.71mg、(食塩相当量:0.0018g)、乳酸菌:400億コ
注意
※高温多湿、直射日光を避けて保存してください。
※開封後はチャックをしっかりと閉じて保存してください。
※ご使用前に表示及び説明文をよくお読みの上正しくお使いください。
※開封後は開封口をしっかり閉めて保存し、なるべく早くお召し上がりください。
※ソフトカプセルになっておりますので、カプセルどうしでくっついてしまう場合がありますが、スプーンなどでかきまぜていただきますと簡単に離れます。
※内容物が分離、沈殿あるいは結晶化することがありますが、品質には問題ございません。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお避けください。
※妊娠中※授乳中の方、薬を服用中または通院中の方は、念のため医師にご相談ください。
※乾燥剤は食べられませんのでご注意ください。
※食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする