- えごま油と亜麻仁油 ミナミヘルシーフーズ 43078325

えごま油と亜麻仁油

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(595mg×62球)注文コード43078325品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,079
販売価格(税別)
999

えごま油と亜麻仁油には豊富な栄養価を持つ油として知られており、中でも「α-リノレン酸」を豊富に含みます。良質な実から取れる油を飲みやすいソフトカプセルに包みました。いつまでも元気でいきいきと過ごしたい方の毎日を応援します。

原材料エゴマ油、亜麻仁油、ゼラチン、グリセリン、酸化防止剤(V.E、V.C)RoHS指令(10物質対応)対応栄養成分【2球(1.19g)当たり】熱量:8.64kcaL、たんぱく質:0.26g、脂質:0.8g、炭水化物:0.1g、ナトリウム:0.76mg、(食塩相当量:0.002g)、えごま油:400mg、亜麻仁油:400mg
注意
※高温多湿、直射日光を避けて保存してください。
※開封後はチャックをしっかりと閉じて保存してください。
お召し上がり時の注意
※ご使用前に表示及び説明文をよくお読みの上正しくお使いください。
※開封後は開封口をしっかり閉めて保存し、なるべく早くお召し上がりください。
※ソフトカプセルになっておりますので、カプセルどうしでくっついてしまう場合がありますが、スプーンなどでかきまぜていただきますと簡単に離れます。
※内容物が分離、沈殿あるいは結晶化することがありますが、品質には問題ございません。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお避けください。
※妊娠中※授乳中の方、薬を服用中または通院中の方は、念のため医師にご相談ください。
※乾燥剤は食べられませんのでご注意ください。
※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
※本品は、製造ロットにより色調等が異なる場合がございます。品質には問題ございませんので安心してお召し上がりください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする