生マカ20倍濃縮エキス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(355mg×62個)注文コード43078377品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,402
販売価格(税別)
1,298

パワーの源として珍重され現在も広く使われている南米ペルー産のマカ。全体の収穫量の10数%程度しかない希少種「黒マカ」も配合しさらにパワーアップ!!

原材料有機マカ粉末(ペルー産)、マカエキス(20倍)末(ペルー産)、黒マカエキス末(ペルー産)、ゼラチン(豚由来)、食用油脂RoHS指令(10物質対応)対応栄養成分【2カプセル(0.71g)当たり】熱量:2.94kcaL、たんぱく質:0.178g、脂質:0.064g、炭水化物:0.413g、ナトリウム:0.73g、有機マカ粉末:400mg、マカエキス末:100mg(マカ原生未換算2000mg相当)、黒マカエキス末:20mg
注意
※ご使用前に表示及び説明文をよくお読みの上正しくお使いください。
※開封後は開封口をしっかり閉めて保存し、なるべく早くお召し上がりください。
※本品は、植物由来原材料などを使用しておりますので、色調等が異なる場合がございます。品質上問題ございませんので、安心してお召し上がりください。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※乾燥剤は食べられませんのでご注意ください。
※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
※保存方法:高温多湿、直射日光を避けて保存してください。
※パッケージの写真※イラストはイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする