ミナミヘルシーフーズ
ミナミヘルシーフーズの 食品
ミナミヘルシーフーズの 健康食品
ミナミヘルシーフーズの 天然成分
水溶性キトサン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(250mg×360粒)
注文コード
43078395
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,158
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
精製したキトサンを低分子化し特殊処理により水溶性の性質を持つように加工しました。12粒当たり1500mgの高配合です。
原材料
キトサン、乳糖、乳酸、結晶セルロース、ショ糖エステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
栄養成分
【12粒(3g)当たり】熱量:7.23kcaL、たんぱく質:0.456g、脂質:0.094g、糖質:1.14mg、食物繊維:1.22g、ナトリウム:0.06mg、水溶性キトサン:1500mg
注意
※高温多湿、直射日光を避けて保存してください。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※開封後はなるべく早くお召し上がりください。