※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA50×50 アルミテープ DA 住化プラステック 43078535 DA50×50 アルミテープ DA 住化プラステック 43078535 DA50×50 アルミテープ DA 住化プラステック 43078535 DA50×50 アルミテープ DA 住化プラステック 43078535

アルミテープ DA

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 43078535 品番 DA50×50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。
空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。
低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。
手切れ性がよく、作業効率に優れています。

アルミ箔 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.025 粘着剤アクリル系 粘着力18.0<N/25mm 用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用 粘着力(N/25mm)18.0<

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43078535
2026-02-04
用途:
色んな作業に使えます
日来産業 様 (飲食業)

重ねて貼れて多少伸びるので大変使い勝手があり良い商品です

2025-05-14
用途:
排気ダクトの接続
卸売・小売業

とても強い商品で、しっかりと固定することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする