※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBW50×20BK カットエース(アクリル系防水気密用両面テープ) 両面 住化プラステック 43078596 HBW50×20BK カットエース(アクリル系防水気密用両面テープ) 両面 住化プラステック 43078596 HBW50×20BK カットエース(アクリル系防水気密用両面テープ) 両面 住化プラステック 43078596 HBW50×20BK カットエース(アクリル系防水気密用両面テープ) 両面 住化プラステック 43078596

カットエース(アクリル系防水気密用両面テープ) 両面

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 43078596 品番 HBW50×20BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

手切れ可能なアクリル系防水気密用両面タイプの粘着テープです。
耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。
粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。
高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 基材PE 粘着剤アクリル系 粘着力常態:31(ベニヤとして)N/25mm 用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。 仕様両面 粘着力(N/25mm)常態:31(ベニヤとして)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする