曜日別特売
HP-50×3 3倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー 堀内鏡工業 43079138

 

HP-50×3 3倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー 堀内鏡工業 43079138
HP-50×3 3倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー 堀内鏡工業 43079138
HP-50×3 3倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー 堀内鏡工業 43079138
HP-50×3 3倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー 堀内鏡工業 43079138
HP-50×3 3倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー 堀内鏡工業 43079138
HP-50×3 3倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー 堀内鏡工業 43079138
HP-50×3 3倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー 堀内鏡工業 43079138
HP-50×3 3倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー 堀内鏡工業 43079138
HP-50×3 3倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー 堀内鏡工業 43079138

3倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個サイズM材質EVA樹脂・ガラス・ABS樹脂・ポリアセタール・ポリカボネード・スチール・エラストマー注文コード43079138品番HP-50×3
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラー。その折立ミラーにクリップ式で取り外しができる3倍拡大鏡がセットされています。折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。3倍拡大鏡は鏡面600rの凹面ミラー。細部まで大きく見えてシミ・シワ・角栓などお肌のお手入れに大変便利です。また折立ミラーに使用しているミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。

用途
メイクアップ・化粧用ミラー
材質EVA樹脂・ガラス・ABS樹脂・ポリアセタール・ポリカボネード・スチール・エラストマー形状四角・丸寸法(mm)125×175×15、拡大鏡:98×170×30サイズMミラー寸法(mm)拡大鏡:98×170×30包装形態箱入り質量(g/セット)250
注意
製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする