3倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 材質EVA樹脂・ガラス・ABS樹脂・ポリアセタール・ポリカボネード・スチール・エラストマー 注文コード43079156 品番HP-51×3
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はサイズ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラー。その折立ミラーにクリップ式で取り外しができる3倍拡大鏡がセットされています。折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。3倍拡大鏡は鏡面600rの凹面ミラー。細部まで大きく見えてシミ・シワ・角栓などお肌のお手入れに大変便利です。また折立ミラーに使用しているミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。

用途メイクアップ・化粧用ミラー 材質EVA樹脂・ガラス・ABS樹脂・ポリアセタール・ポリカボネード・スチール・エラストマー 形状四角・丸 寸法(mm)175×225×15 サイズL ミラー寸法(mm)拡大鏡:98×170×30 包装形態箱入り 質量(g/セット)420
注意
製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする