SS5Y7-10S6V21-02B-B12A-NA S Series(SS5Y7-10S6V21) SMC 43079313

S Series(SS5Y7-10S6V21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43079313 品番 SS5Y7-10S6V21-02B-B12A-NA
参考基準価格(税別)¥95,040 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
取付け方法(A) DINレール取付 バルブ連数2 ポート管接続口径【A・B】(B12) エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手 仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 DINレール(-) 標準 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(1) 1連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする