SS5Y7-10S6ZE22-03U-C12A-NA S Series(SS5Y7-10S6ZE22) SMC 43080293

S Series(SS5Y7-10S6ZE22)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43080293 品番 SS5Y7-10S6ZE22-03U-C12A-NA
参考基準価格(税別)¥121,610 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(10) 横配管形 取付け方法(A) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数3 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(2) 2連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする