大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全114種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43082514
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
4
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
5.1
寸法m(mm)
9.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
21
十字穴深さ(mm)
(最大)5.40/(最小)4.60