大阪魂
(+)トラス小ねじ (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
M4
M3
M5
長さ(mm)
14
10
20
4
5
7
18
9
14
22
25
6
8
12
15
16
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.5
0.8
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43082986
品番
M4×14
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
14
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60