SLCCHL/BLK/Z-102-MA/改良版 シャーロックチャイルドロック スターツファシリティ―サービス 43085905

SLCCHL/BLK/Z-102-MA/改良版 シャーロックチャイルドロック スターツファシリティ―サービス 43085905
SLCCHL/BLK/Z-102-MA/改良版 シャーロックチャイルドロック スターツファシリティ―サービス 43085905

シャーロックチャイルドロック

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
適合ケースロック:LA
内容量1個(1個)注文コード43085905品番SLCCHL/BLK/Z-102-MA/改良版
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・ユニバーサルデザイン
人間工学に基づく操作性とフィット感を大切にした六角形のつまみ部。
・チャイルドロック機能
左右のストッパーをLOOKすると、つまみ部を押し込むことができなくなり、更に防犯性を高める機能。また、小さいお子様のいたずら防止としてもご活用いただけます。
・プッシングターン機能
つまみ部を押し込んで回すことで施解錠を行い、押し込まないと空回りする。
・インジケーター付き(シール)
インジケーター付き(シール)のため、遠くからも状態が確認できる。

用途玄関扉用(専有部)適合ケースロック:LA材質(本体)[製品内部(駆動部)] 亜鉛ダイキャスト製、真鍮、[製品外部(つまみ部)] 難燃性特殊ABS樹脂、[座部] シボ仕上、[つまみ部] マット仕上対応戸厚(mm)33~42

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする