※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×15 (+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43085944 M3×15 (+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43085944

(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 43085944 品番 M3×15
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
長さ(mm)15 材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)0.5 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2.2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 ねじの呼びM3 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4499:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする