ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 43086018 品番 VCTF 3CX1.25SQ(黒白緑)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。

用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用 定格電圧(V)300以下 許容電流(A)12 仕上外径(mm)7.8 絶縁体厚さ(mm)0.6 概算質量(kg/km)97 導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1 シース厚(mm)1 シース色 導体構成(本/mm)50/0.18 導体外径(Φmm)1.5 絶縁体外径(mm)2.7 導体公称断面積(mm2)1.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)【水中】1000 参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード
注意
※ケ-ブルベア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする