N-210 S式フートバルブ(SCS13) レバー付 ONK(オーエヌ工業) 43086105

S式フートバルブ(SCS13) レバー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード43086105品番N-210
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
材質ボデー:SCS13、ストレーナー:SCS13、シート:SCS13、ジスク:SCS13、ビン:SUS304、六角ボルト:SUS304、Oリング:NBR、ガスケットパッキン:テフロン、レバー:SUS304、六角ボルト・六角ナット・バネ座金:SUS304寸法L(mm)217呼び径80A(3B)寸法H(mm)208呼び径(B)3寸法S(mm)105寸法B(mm)7接続方式フランジ形接続部ねじJIS B 0203寸法W(mm)125呼び径(A)80寸法d(Rc)Rc 3RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類フートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする