メイン画像

49373-J NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086228 49373-J NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086228 49373-J NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086228 49373-J NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086228 49373-J NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086228

NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)256 注文コード43086228 品番49373-J
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

Verbatim バーベイタム NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ。パフォーマンスとコストの高バランス PCIe 第3世代モデル。ビデオ編集、ゲーム、コンテンツ作成などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。

用途ビデオ編集、ゲーム、コンテンツ作成などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。 仕様●シーケンシャルRead [MB/s]:3100●シーケンシャルWrite [MB/s]:1300●フォーム:M.2 2280 寸法(mm)80×22×2.3 質量(g)6.5 接続方式M.2 NVMe PCIe Gen3.0×4 PCIe3.0 インターフェースPCIe Gen3×4 動作環境0 〜 70℃、5〜95%RH 結露無き事 保証期間2年 保管環境-40 〜 80℃、5〜95%RH 結露無き事 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, UKCA 読込速度3100(MB/S) 容量(GB)256
注意
※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。
※PCでの入替作業については自己責任内にてお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする