有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43086376 品番BSTK120BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制, Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載, 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載, デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用, NumLock問題を解決, パソコンに挿すだけですぐ使える, RoHS基準値準拠, 電磁波ノイズ対策済で安心して使用できる

セット内容本体、取扱説明書 ブラック 質量(g)約110 電源バスパワー ケーブル長(m)約0.8 接続方式有線 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×約24×約145(突起部、ケーブル含まず) インターフェースUSB キー数19キー 保証期間6か月間 キー方式キースイッチ:メンブレン 動作湿度(%)20〜85(結露なきこと) キーピッチ(mm)19 動作温度範囲(℃)5〜40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする