電源ケーブル ソケット(メス)⇔プラグ(オス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43086385 品番 BSACC0510BKA
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル, 電気用品安全法(PSE)対応, RoHS基準値準拠

ブラック 質量(g)約48 定格電圧(V)AC125/7A ケーブル長(m)1 コネクタ形状ACアダプター側:2ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス) 保証期間保証:初期不良交換のみ アズワン品番64-3773-16 変換タイプメス-オス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする