BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の 電源ケーブル
電源ケーブル ソケット(メス)⇔プラグ(オス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43086410
品番
BSACC0502BKA
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル, 電気用品安全法(PSE)対応, RoHS基準値準拠
色
ブラック
質量(g)
約27
定格電圧(V)
AC125/7A
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
ACアダプター側:2ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス)
保証期間
保証:初期不良交換のみ
変換タイプ
メス-オス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません